AISI 316-FEMMINA 90GR. METRICA L08 X T.3/16 90ORMSFL0803
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
MCS:90ORMSFL0803
Rubix:999221205036190
Documenti
Dettagli del prodotto : AISI 316-FEMMINA 90GR. METRICA L08 X T.3/16 90ORMSFL0803
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:1/4" Per raccordo DIN:08L Orientamento:90° Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO INOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | aisi 316-femmina . metrica l08 x |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

