CX2020FL90 RACC.CP2020FL90/B T.11/4-FL11/4 W.P.:210 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPL920I
Rubix:999190900045633


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio (zincato / bianco passivato) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2020FL90 RACC.CP2020FL90/B T.11/4-FL11/4 W.P.:210 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4 Orientamento:90° Pressione:210 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio (zincato / bianco passivato) |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro esterno del tubo | 32 mm |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore