CX1620FIP RACC.CP1620FI T.1' F-1 5/8 W.P.:210 BAR
RACCORDI FEMMINA JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPI20H
Rubix:999190900045553


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1620FIP RACC.CP1620FI T.1' F-1 5/8 W.P.:210 BAR
RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:1" Diametro Attacco:1"5/8-12 Orientamento:DIRITTO Pressione:210 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore