CX16FOS25S RACC.CP16FOS25S T.1 DIN.25S M36X2 W.P.:280 BAR

RACCORDI FEMMINA DIN2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Hydro:TFPF25SH
Rubix:999190900045595
CX16FOS25S RACC.CP16FOS25S T.1 DIN.25S M36X2 W.P.:280 BAR
Riepilogo info tecniche
Tipologiaraccordo femmina din2353
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CX16FOS25S RACC.CP16FOS25S T.1 DIN.25S M36X2 W.P.:280 BAR


RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:1" Per raccordo DIN:25S Orientamento:DIRITTO Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina din2353
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio
Diametro di filettatura25,4 mm
Pressione280 bar
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,08 IVA esclusa
/ Unità
8,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore