RACC.CS1616FGO90 T.1-F.1 W.P.:380 BAR CS1616FGO90

RACCORDI FEMMINA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFSG916H
Rubix:999190900044232
RACC.CS1616FGO90 T.1-F.1 W.P.:380 BAR CS1616FGO90

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CS1616FGO90 T.1-F.1 W.P.:380 BAR CS1616FGO90


RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1" Orientamento:90° Pressione:380 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione90°
Diametro di filettatura25,4 mm
Pressione380 bar
15,53 IVA esclusa
/ Unità
18,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore