CX1628ET RACC.CP1628ET T.1 -D.28 W.P.:165 BAR
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPT28H
Rubix:999190900045581


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1628ET RACC.CP1628ET T.1 -D.28 W.P.:165 BAR
TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:28 mm Pressione:165 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 165 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore