CX2024FIP RACC.CP2024FI T.11/4'-F1 7/8' W.P.:185 BAR
RACCORDI FEMMINA JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPI24I
Rubix:999190900045659


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2024FIP RACC.CP2024FI T.11/4'-F1 7/8' W.P.:185 BAR
RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:1"1/4 Diametro Attacco:1"7/8-12 Orientamento:DIRITTO Pressione:185 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 185 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore