RACC.CP05MW18A T.5/16-M.18X1,5 W.P.:280 BAR CX05MW18A
RACCORDI MASCHIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX05MW18A
Rubix:999190900044833


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP05MW18A T.5/16-M.18X1,5 W.P.:280 BAR CX05MW18A
RACCORDO MASCHIO Diametro Interno Tubo Pollici:5/16" Diametro Attacco:M18X1.50 Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 7,9 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione