CX10MM22L RACC.CX10MM22L T.5/8 DIN.22L M30X2 W.P.:210 BAR
RACCORDI MASCHIO DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPM22LF
Rubix:999190900045298

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX10MM22L RACC.CX10MM22L T.5/8 DIN.22L M30X2 W.P.:210 BAR
RACCORDO MASCHIO DIN2353 Diametro Interno Tubo [Pollici]:5/8" Per raccordo DIN:22L Pressione:210 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 15,9 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore