RACC.CS1620FP90 T.1 -FP 11/4 W.P.:415 BAR CS1620FP90

RACCORDI A FLANGIA SAE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFSP920H
Rubix:999190900044294
RACC.CS1620FP90 T.1 -FP 11/4 W.P.:415 BAR CS1620FP90

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 ''
Materialeacciaio 11smnpb37 / 11smnpb30 (secondo en 10277-3:2000)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CS1620FP90 T.1 -FP 11/4 W.P.:415 BAR CS1620FP90


RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1"1/4 Orientamento:90° Pressione:415 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 ''
Materialeacciaio 11smnpb37 / 11smnpb30 (secondo en 10277-3:2000)
Esecuzione90°
Diametro di filettatura25,4 mm
Pressione415 bar
27,98 IVA esclusa
/ Unità
34,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore