RACC.CP03FOS08L T.3/16 DIN.08L M14X1,5 W.P.:280 BAR CX03FOS8L

RACCORDI FEMMINA DIN2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFPF08LA
Rubix:999190900044544
RACC.CP03FOS08L T.3/16 DIN.08L M14X1,5 W.P.:280 BAR CX03FOS8L

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina din2353
Connessione 13/16 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CP03FOS08L T.3/16 DIN.08L M14X1,5 W.P.:280 BAR CX03FOS8L


RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:3/16" Per raccordo DIN:08L Orientamento:DIRITTO Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina din2353
Connessione 13/16 ''
Materialeacciaio al carbonio
Diametro di filettatura4,8 mm
Pressione280 bar
2,14 IVA esclusa
/ Unità
2,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore