CX12FOS25S45 RACC.CP12FOS25S/45B T.3/4 DIN.25S M36X2 W.P.:350 BAR
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFP425SG
Rubix:999190900045460


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX12FOS25S45 RACC.CP12FOS25S/45B T.3/4 DIN.25S M36X2 W.P.:350 BAR
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:3/4" Per raccordo DIN:25S Orientamento:45° Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 19,1 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore