CX1620FGP90 RACC.CP1620FG90/B T.1-F.1 1/4 W.P.:250 BAR

RACCORDI FEMMINA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFPG920H
Rubix:999190900045552
CX1620FGP90 RACC.CP1620FG90/B T.1-F.1 1/4 W.P.:250 BAR

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CX1620FGP90 RACC.CP1620FG90/B T.1-F.1 1/4 W.P.:250 BAR


RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1"1/4 Orientamento:90° Pressione:250 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione90°
Diametro di filettatura25,4 mm
Pressione250 bar
21,02 IVA esclusa
/ Unità
25,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore