RACC.CP0510ET T.5/16-D.10 W.P.:350 BAR CX0510ET
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPT10C
Rubix:999190900044781


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0510ET T.5/16-D.10 W.P.:350 BAR CX0510ET
TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:5/16" Diametro Attacco:10 mm Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 7,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore