RACC.CP0606FGO/90B T.3/8-F.3/8 W.P.:445 BAR CX0606FGOL90

RACCORDI FEMMINA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFPFBO906D
Rubix:999190900044851

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina
Connessione 13/8 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CP0606FGO/90B T.3/8-F.3/8 W.P.:445 BAR CX0606FGOL90


RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:3/8" Diametro Attacco:3/8" Orientamento:90° Pressione:445 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina
Connessione 13/8 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione90°
Diametro di filettatura9,5 mm
Pressione445 bar
2,79 IVA esclusa
/ Unità
3,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore