QUICK ACT BARB FITTING 1/4 BS 0134 56 13

Legris Montaggio dell'attacco rapido spinato 134

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0134 56 13
Rubix:160000001715289
Produttore:0134 56 13
EAN:0820099116969
QUICK ACT BARB FITTING 1/4 BS 0134 56 13

Riepilogo info tecniche

Tipologia134
Connessione 1r 1/4 (bspt male) ''
Materialein ottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : QUICK ACT BARB FITTING 1/4 BS 0134 56 13


Collegamento rapido del tubo autobloccante con filettatura esterna.
Disponibile con ID da 1/8" a 3/4".
Applicazioni: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura di collegamento: R 1/4
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Per tipi di fluidi: Refrigeranti, aria compressa
Pressione massima di esercizio: 19
Temperatura massima di esercizio: 103
Temperatura minima di esercizio: -20
Tipo di prodotto: Connettori a barra autofissanti per tubo NBR
Quantità per scatola: 10
Forma: Connettore maschio a barra autofissante
Specifiche Met: RoHS DI: 2002/95/CE, RoHS 2011/65/CE, PED DI: 97/23/CE, REACH DI: 1907/2006, CNOMO E07.21.115N
Diametro interno del tubo: 6,3 mm
Diametro esterno del tubo: 13 mm (O.D.)
Peso: 0,02

Punti di forza






- Perfetto per tubi NBR autofissanti - Facile e veloce da installare - Compatibile con la gamma di raccordi a compressione in ottone Parker Legris - Proprietà meccaniche comprovate nell'uso con apparecchiature robotiche industriali - Resistente alle scintille - Ergonomia e risparmio di tempo - L'installazione non richiede lubrificazione o serraggio, riducendo i tempi di installazione.


- L'arresto visivo conferma la correttezza dell'installazione e migliora la sicurezza operativa - Smontaggio mediante taglio del tubo - Il raccordo può essere riutilizzato se necessario

Applicazioni










- Imballaggio - Altri prodotti - Impianti di assemblaggio di veicoli - Macchine utensili - Attrezzature per macchine pneumatiche a media e alta pressione - Sistemi di lubrificazione - Sistemi di raffreddamento - Robot di saldatura - Adatti ad applicazioni sotto vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Peso imballaggio222 g
Tipologia134
Connessione 1r 1/4 (bspt male) ''
Materialein ottone
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima100 °C
Esecuzionezelfsluitende schroefdraadverbinding (snelkoppeling met schroefdraad)
Diametro esterno del tubo14 mm
Diametro di filettatura13,5 mm
Pressione16 bar
60 mm
Codice doganale73079980
6,81 IVA esclusa
/ Unità
8,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione