RACC.CP03MW10C T.3/16-M.10X1 W.P.:280 BAR CX03MW10C
RACCORDI MASCHIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPMW10A
Rubix:999190900044560


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP03MW10C T.3/16-M.10X1 W.P.:280 BAR CX03MW10C
RACCORDO MASCHIO Diametro Interno Tubo Pollici:3/16" Diametro Attacco:M10X1.50 Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 4,8 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore