RACC.CS3232FL T.2 -FL 2 W.P.:210 BAR CS3232FL

RACCORDI A FLANGIA SAE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:CS3232FL
Rubix:999190900044477
RACC.CS3232FL T.2 -FL 2 W.P.:210 BAR CS3232FL

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 12 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CS3232FL T.2 -FL 2 W.P.:210 BAR CS3232FL


RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:2" Diametro Attacco:2" Orientamento:DIRITTO Pressione:210 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 12 ''
Esecuzionediritto
Diametro di filettatura50,8 mm
Pressione210 bar
37,10 IVA esclusa
/ Unità
45,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore