RACC.CP03MM06S T.3/16 DIN.06S M14X1,5 W.P.:415 BAR CX03MM6S
RACCORDI MASCHIO DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX03MM6S
Rubix:999190900044557

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP03MM06S T.3/16 DIN.06S M14X1,5 W.P.:415 BAR CX03MM6S
RACCORDO MASCHIO DIN2353 Diametro Interno Tubo [Pollici]:3/16" Per raccordo DIN:06S Pressione:415 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 4,8 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione