CX3240FL RACC.CP3240FL/B T.2 FL.2 1/2 W.P.:175 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX3240FL
Rubix:999190900045810


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX3240FL RACC.CP3240FL/B T.2 FL.2 1/2 W.P.:175 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:2" Diametro Attacco:1/2" Orientamento:DIRITTO Pressione:175 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | diritto |
| Diametro esterno del tubo | 84,1 mm |
| Diametro di filettatura | 50,8 mm |
| Pressione | 175 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione