CX1625ET RACC.CP1625ET/B T.1 -D.25 W.P.:280 BAR
TUBETTI LISCI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX1625ET
Rubix:999190900045578

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1625ET RACC.CP1625ET/B T.1 -D.25 W.P.:280 BAR
TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:25 mm Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore