RACC.CX0606FGFP T.3/8-F.3/8 SEDE PIANA W.P.:445 BAR CX0606FGFP
RACCORDI FEMMINA SEDE PIANA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPGSP06D
Rubix:999190900044845


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CX0606FGFP T.3/8-F.3/8 SEDE PIANA W.P.:445 BAR CX0606FGFP
RACCORDO FEMMINA SEDE PIANA Diametro Interno Tubo (Pollici):3/8" Diametro Attacco:3/8" Orientamento:DIRITTO Pressione:445 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | dritto |
| Diametro di filettatura | 9,5 mm |
| Pressione | 445 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione