CX2424FRS RACC.CP2424FRS T.11/2-F.2 W.P.:185 BAR
RACCORDI FEMMINA SEDE PIANA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX2424FRS
Rubix:999190900045743


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2424FRS RACC.CP2424FRS T.11/2-F.2 W.P.:185 BAR
RACCORDO FEMMINA SEDE PIANA Diametro Interno Tubo (Pollici):1"1/2 Diametro Attacco:2"-12 Orientamento:DIRITTO Pressione:185 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio zincato |
| Esecuzione | dado libero |
| Diametro di filettatura | 38,1 mm |
| Pressione | 185 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione