RACC.CP03FW10C45 T3/16-F10X1.5 W.P.:280 BAR CX03FWP10C45

RACCORDI FEMMINA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:CX03FWP10C45
Rubix:999190900044551
RACC.CP03FW10C45 T3/16-F10X1.5 W.P.:280 BAR CX03FWP10C45

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina
Connessione 13/16 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CP03FW10C45 T3/16-F10X1.5 W.P.:280 BAR CX03FWP10C45


RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:3/16" Diametro Attacco:M10X1,50 Orientamento:45° Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina
Connessione 13/16 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione45°
Diametro di filettatura4,8 mm
Pressione280 bar
2,98 IVA esclusa
/ Unità
3,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione