RACC.CS2020FIC T.11/4 -JIC 1 5/8 W.P.:210 BAR CS2020FIC
RACCORDI FEMMINA JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFSI20I
Rubix:999190900044323


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS2020FIC T.11/4 -JIC 1 5/8 W.P.:210 BAR CS2020FIC
RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:1"1/4 Diametro Attacco:1"5/8-12 Orientamento:DIRITTO Pressione:210 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore