CX0610FIP90C RACC.CP0610FI90/B T.3/8'F-7/8' W.P.:350 BAR

RACCORDI FEMMINA JIC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFPI910D
Rubix:999190900044919
CX0610FIP90C RACC.CP0610FI90/B T.3/8'F-7/8' W.P.:350 BAR

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina jic
Connessione 13/8 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CX0610FIP90C RACC.CP0610FI90/B T.3/8'F-7/8' W.P.:350 BAR


RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:3/8" Diametro Attacco:7/8" Orientamento:90° Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina jic
Connessione 13/8 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione90°
Diametro di filettatura9,5 mm
Pressione350 bar
4,63 IVA esclusa
/ Unità
5,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore