RACC.CS1620FGO T.1 -F.11/4 W.P.:325 BAR CS1620FGO
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFSG20H
Rubix:999190900044273


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS1620FGO T.1 -F.11/4 W.P.:325 BAR CS1620FGO
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1"1/4 Orientamento:DIRITTO Pressione:325 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 325 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore