RACC.CS3240FL90 T.2 -FL 2 1/2 W.P.:175 BAR CS3240FL90
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CS3240FL90
Rubix:999190900044507


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
| Materiale | acciaio zincato (passivazione cr iii, senza cromo vi) |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS3240FL90 T.2 -FL 2 1/2 W.P.:175 BAR CS3240FL90
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:2" Diametro Attacco:2"1/2 Orientamento:90° Pressione:175 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
| Materiale | acciaio zincato (passivazione cr iii, senza cromo vi) |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro esterno del tubo | 84,1 mm |
| Diametro di filettatura | 50,8 mm |
| Pressione | 175 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 153,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore