CX0812FRS90C RACC.CP0812FRS90B T.1/2- F. 1 3/16 W.P.:415 BAR
RACCORDI FEMMINA SEDE PIANA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPFR912E
Rubix:999190900045114


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0812FRS90C RACC.CP0812FRS90B T.1/2- F. 1 3/16 W.P.:415 BAR
RACCORDO FEMMINA SEDE PIANA Diametro Interno Tubo (Pollici):1/2" Diametro Attacco:1"3/16-12 Orientamento:90° Pressione:415 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione