RACC.CS2424FL90 T.1 1/2 - FL 1 1/2 W.P.:210 BAR CS2424FL90

RACCORDI A FLANGIA SAE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFSL924L
Rubix:999190900044420
RACC.CS2424FL90 T.1 1/2 - FL 1 1/2 W.P.:210 BAR CS2424FL90

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CS2424FL90 T.1 1/2 - FL 1 1/2 W.P.:210 BAR CS2424FL90


RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2 Orientamento:90° Pressione:210 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 1/2 ''
Esecuzione90°
Diametro esterno del tubo38,1 mm
Diametro di filettatura38,1 mm
Pressione210 bar
38,81 IVA esclusa
/ Unità
47,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore