RACC.CH16FOS25S W.P.:380 BAR CH16FOS25S

RACCORDI FEMMINA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:CH16FOS25S
Rubix:999190900044032
RACC.CH16FOS25S W.P.:380 BAR CH16FOS25S

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CH16FOS25S W.P.:380 BAR CH16FOS25S


RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:M36X2 Orientamento:45° Pressione:380 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione45°
Diametro di filettatura25,4 mm
Pressione380 bar
20,18 IVA esclusa
/ Unità
24,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione