CX1212FP45 RACC.CP1212FP45/B T.3/4- FP.3/4 W.P.:350 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPP412G
Rubix:999190900045348


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1212FP45 RACC.CP1212FP45/B T.3/4- FP.3/4 W.P.:350 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:3/4" Diametro Attacco:3/4" Orientamento:45° Pressione:350 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 19,1 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore