RACC.CP04FOS08S/45B T.1/4 DIN.08S M16X1,5 W.P.:450 BAR CX04FOS8S45
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFP408SB
Rubix:999190900044694


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP04FOS08S/45B T.1/4 DIN.08S M16X1,5 W.P.:450 BAR CX04FOS8S45
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:1/4" Per raccordo DIN:08S Orientamento:45° Pressione:450 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 6,3 mm |
| Pressione | 450 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore