CX2024FL90 RACC.CP2024FL90/B T.11/4-FL11/2 W.P.:210 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPL924I
Rubix:999190900045671


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2024FL90 RACC.CP2024FL90/B T.11/4-FL11/2 W.P.:210 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/2 Orientamento:90° Pressione:210 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore