CX08FOS18L RACC.CP08FOS18L T.1/2 DIN.18L M26X1,5 W.P.:210 BAR
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPF18LE
Rubix:999190900045162


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX08FOS18L RACC.CP08FOS18L T.1/2 DIN.18L M26X1,5 W.P.:210 BAR
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:1/2" Per raccordo DIN:18L Orientamento:DIRITTO Pressione:210 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore