RACC.CP05FW16A90/B T5/16-F16X1,5 W.P.:280 BAR CX05FWP16A90

RACCORDI FEMMINA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFPW916C
Rubix:999190900044822
RACC.CP05FW16A90/B T5/16-F16X1,5 W.P.:280 BAR CX05FWP16A90

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina
Connessione 15/16 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CP05FW16A90/B T5/16-F16X1,5 W.P.:280 BAR CX05FWP16A90


RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:5/16" Diametro Attacco:M16X1.50 Orientamento:90° Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina
Connessione 15/16 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione90°
Diametro di filettatura7,9 mm
Pressione280 bar
2,46 IVA esclusa
/ Unità
3,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore