CX12MM22L RACC.CX12MM22L T.3/4 DIN.22L M30X2 W.P.:210 BAR

RACCORDI MASCHIO DIN2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFPM22LG
Rubix:999190900045473

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo maschio din2353
Connessione 13/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CX12MM22L RACC.CX12MM22L T.3/4 DIN.22L M30X2 W.P.:210 BAR


RACCORDO MASCHIO DIN2353 Diametro Interno Tubo [Pollici]:3/4" Per raccordo DIN:22L Pressione:210 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo maschio din2353
Connessione 13/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Diametro di filettatura19,1 mm
Pressione210 bar
3,51 IVA esclusa
/ Unità
4,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore