CX08FOS14S90 RACC.CP08FOS14S/90B T.1/2 DIN.14S M22X1,5 W.P.:415 BAR
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX08FOS14S90
Rubix:999190900045155


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX08FOS14S90 RACC.CP08FOS14S/90B T.1/2 DIN.14S M22X1,5 W.P.:415 BAR
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:1/2" Per raccordo DIN:14S Orientamento:90° Pressione:415 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore