RACC.CP0408ET90/B T.1/4-D.08 W.P.:450 BAR CX0408ET90
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPT908B
Rubix:999190900044643


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0408ET90/B T.1/4-D.08 W.P.:450 BAR CX0408ET90
TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:1/4" Diametro Attacco:8 mm Pressione:450 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Orientamento:90°
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 6,3 mm |
| Pressione | 450 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore