CX12FOS22L45 RACC.CP12FOS22L/45B T.3/4 DIN.22L M30X2 W.P.:210 BAR
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFP422LG
Rubix:999190900045457


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX12FOS22L45 RACC.CP12FOS22L/45B T.3/4 DIN.22L M30X2 W.P.:210 BAR
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:3/4" Per raccordo DIN:22L Orientamento:45° Pressione:210 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 19,1 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore