RACC.CS2020FGO45 T.11/4 -F.11/4 W.P.:325 BAR CS2020FGO45
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFSG420I
Rubix:999190900044321


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS2020FGO45 T.11/4 -F.11/4 W.P.:325 BAR CS2020FGO45
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4 Orientamento:45° Pressione:325 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 325 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore