RACC.CP05FOS10L/90B T.5/16 DIN.10L M16X1,5 W.P.:280 BAR CX05FOS10L90
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFP910LC
Rubix:999190900044806


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP05FOS10L/90B T.5/16 DIN.10L M16X1,5 W.P.:280 BAR CX05FOS10L90
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:5/16" Per raccordo DIN:10L Orientamento:90° Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 7,9 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore