RACC.CX0608FGFP T.3/8-F.1/2 SEDE PIANA W.P.:415 BAR CX0608FGFP
RACCORDI FEMMINA SEDE PIANA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPGSP08D
Rubix:999190900044885


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CX0608FGFP T.3/8-F.1/2 SEDE PIANA W.P.:415 BAR CX0608FGFP
RACCORDO FEMMINA SEDE PIANA Diametro Interno Tubo (Pollici):3/8" Diametro Attacco:1/2" Orientamento:DIRITTO Pressione:415 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | diritto (dkr, bsp femmina sede piana) |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Diametro di filettatura | 9,5 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore