RACC.CP0410ET45/B T.1/4-D.10 W.P.:450 BAR CX0410ET45
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPT410B
Rubix:999190900044652


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0410ET45/B T.1/4-D.10 W.P.:450 BAR CX0410ET45
TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:1/4" Diametro Attacco:10 mm Pressione:450 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 6,3 mm |
| Pressione | 450 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione