RACC.CH2424FP90/B T.1 1/2 FP.1 1/2 W.P.:415 BAR CH2424FP90B
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CH2424FP90B
Rubix:999190900044095


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CH2424FP90/B T.1 1/2 FP.1 1/2 W.P.:415 BAR CH2424FP90B
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2 Orientamento:90° Pressione:415 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro esterno del tubo | 63,5 mm |
| Diametro di filettatura | 38,1 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione