CX1010FL45 RACC.CP1010FL45 T.5/8-FL.5/8 W.P.:350 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPL410F
Rubix:999190900045216


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1010FL45 RACC.CP1010FL45 T.5/8-FL.5/8 W.P.:350 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:5/8" Diametro Attacco:5/8" Orientamento:45° Pressione:350 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 15,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione