RACC.CP0306ET90 T.3/16-D.6 W.P.:415 BAR CX0306ET90

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFPT906A
Rubix:999190900044532
RACC.CP0306ET90 T.3/16-D.6 W.P.:415 BAR CX0306ET90

Riepilogo info tecniche

Tipologiatubetto liscio
Connessione 13/16 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CP0306ET90 T.3/16-D.6 W.P.:415 BAR CX0306ET90


TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:3/16" Diametro Attacco:6 mm Pressione:415 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Orientamento:90°

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatubetto liscio
Connessione 13/16 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione90°
Diametro di filettatura4,8 mm
Pressione415 bar
2,03 IVA esclusa
/ Unità
2,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore