CX1620FL45 RACC.CP1620FL45/B T.1 -FL.11/4 W.P.:280 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPL420H
Rubix:999190900045559


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1620FL45 RACC.CP1620FL45/B T.1 -FL.11/4 W.P.:280 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1"1/4 Orientamento:45° Pressione:280 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione