CX0812FIP RACC.CP0812FI T.1/2-F.11/16 W.P.:350 BAR
RACCORDI FEMMINA JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPI12E
Rubix:999190900045094


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0812FIP RACC.CP0812FI T.1/2-F.11/16 W.P.:350 BAR
RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:1/2" Diametro Attacco:1"1/16-12 Orientamento:DIRITTO Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore