CX1212FTC RACC.CP1212FTC T.3/4 -F.3/4 TOYOTA W.P.:280 BAR
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPTC12G
Rubix:999190900045358


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1212FTC RACC.CP1212FTC T.3/4 -F.3/4 TOYOTA W.P.:280 BAR
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:3/4" Diametro Attacco:3/4" Orientamento:DIRITTO Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 19,1 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore